485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(200g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別エアコン用フィルター 材質ポリプロピレン・PET樹脂 幅(mm)235 種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター 交換目安約2年 対応水洗い不可 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

種別エアコン用フィルター 材質ポリプロピレン・PET樹脂 種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター 交換目安約2年 対応水洗い不可 入数(個)1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法F(mm)95.2 寸法B(mm)108 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法B(mm)146 寸法C(mm)126
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)94 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 マットホワイト
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付 マットグレー 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250 コンセント個数1 定格電流(A)20
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズル
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口 関連資料商品の特徴(0.69MB) 取扱説明書(0.51MB)
1個
21,900 税込24,090
欠品中

1個
259 税込285
欠品中

Panasonic(パナソニック)エアコン用電源切替ボックス(20A対応)
エコ商品
室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1ケース(20枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷




1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷


1枚
3,998 税込4,398
当日出荷