38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7127-03
1袋(25個)
1,398 税込1,538
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7020-17
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7159-46
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:14.9mm●寸法:7 x 14.9 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7123-44
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7115-73
1袋(25個)
1,098 税込1,208
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-6945-54
1袋(500個)
14,980 税込16,478
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7159-38
1袋(25個)
1,098 税込1,208
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-6943-20
1袋(500個)
65,980 税込72,578
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:14.9mm●寸法:7 x 14.9 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-6946-37
1袋(500個)
35,980 税込39,578
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7058-88
1袋(500個)
44,980 税込49,478
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7172-87
1個
649 税込714
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-6940-83
1個
799 税込879
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7019-37
1袋(500個)
16,980 税込18,678
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7005-28
1袋(500個)
17,980 税込19,778
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7129-68
1袋(500個)
12,980 税込14,278
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7159-52
1袋(25個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷


Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)31 寸法(mm)31×15.9×25.8 高さ(mm)25.8 奥行(mm)15.9 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)27.5
1個
489 税込538
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)4.5×7.5×12 高さ(mm)7.5 奥行(mm)4.5 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)10
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)250dc 許容差±5% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)15
1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)6.3×14×18.5 高さ(mm)14 奥行(mm)6.3 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量100nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,10nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)4.3×7.4×10.3 高さ(mm)7.4 奥行(mm)4.3 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
679 税込747
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)26 寸法(mm)26 × 11.5 × 21 高さ(mm)21 奥行(mm)11.5 電圧(V)100dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.8 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)22.5
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)12×21.5×26 高さ(mm)21.5 奥行(mm)12 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量4.7μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)22.5
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)250dc 許容差±5% 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(10個)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)9×16.5×18.5 高さ(mm)16.5 奥行(mm)9 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量220nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,33nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)4.5×7.5×10.3 高さ(mm)7.5 奥行(mm)4.5 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量33nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
799 税込879
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,68nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5.4×10.5×12 高さ(mm)10.5 奥行(mm)5.4 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量68nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)400dc 許容差±5% 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)6×11.9×12 高さ(mm)11.9 奥行(mm)6 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量33nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)10
1袋(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)400dc 許容差±5% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)630dc 許容差±5% 静電容量470nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,22nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)4.8×7.9×10.3 高さ(mm)7.9 奥行(mm)4.8 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量22nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)5.8×8.4×10.3 高さ(mm)8.4 奥行(mm)5.8 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量100nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
899 税込989
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5×8.3×12 高さ(mm)8.3 奥行(mm)5 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量47nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(25個)
899 税込989
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,680nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)7×16.5×26 高さ(mm)16.5 奥行(mm)7 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量680nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.8 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)22.5
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)7×14.9×18.5 高さ(mm)14.9 奥行(mm)7 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量330nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷