建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2
種類防水コンセント用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール フラットタイプ
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2.3
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)1.2
色シルバー
種類防水コンセント用ベース付
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)
コンセント別売り
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ
種別Dポール EV・PHEV充電用
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)3.8
色シルバー
種類屋外コンセント用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント
設置方法埋め込み方式
コンセント別売り
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール EV・PHEV充電用
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)3.8
色シルバー
種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント
設置方法埋め込み方式
コンセント別売り
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)4.2
色シルバー
設置方法埋め込み方式
コンセント別売り
用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。
付属品アース端子ねじ
種別屋外電源コンセント支柱 Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450
全長(mm)1900
質量(kg)7
色シルバー
種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)
設置方法コンクリート埋め込み方式
設置場所屋外
地上高さ(mm)1450
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。
付属品アース端子ねじ
種別屋外電源コンセント支柱 Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
全長(mm)1400
質量(kg)9
色シルバー
種類EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付
ピッチ(mm)【アンカーボルト固定】140×140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コンクリート基礎】500×300×300
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)
設置方法ベースプレート方式
設置場所屋外
地上高さ(mm)1450(基礎高さ50mm含む)
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
用途モールライト(駐車場用)
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
材質(本体)アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命60000時間
周囲温度(℃)-20~35
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
関連キーワード