18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング 耐トラッキングあり
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
ホワイト スイッチ個別防水スイッチ付 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 シャッター防水・ホコリカバー付 プラグ形状スイング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップ専用マグネット
ケーブル長(m)0 コンセント個数1個口 トラスコ品番762-1825 幅(mm)180 高さ(mm)13 質量(g)31 奥行(mm)60
1個
729 税込802
当日出荷

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6 ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホワイト スイッチ一括防水スイッチ付 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能防水 プラグ形状スイング(スナップキャップ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップFジャストフィット
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
コンセント個数3
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ) コンセント形状2P トラスコ品番762-2813 ブルー スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電源コード(m)3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップFプレミアム
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZ
コンセント個数3 電源コード(m)2
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付 トラスコ品番762-2775 ホワイト 質量(g)283 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷