制御機器 (15) 住設機器 (9) 自転車部品 (4) 電気材料 (2) 安全用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様 接地端子 材質 ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0) 定格電圧(V) 200 定格電流(A) 60 端子ねじ M6、アース:M4 適合電線(mm2 ) 14 ブレーカ BBWA360S 適合電線 ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 入数 1台 極数(P) 3 構成要素 サーキットブレーカ(BBWA360S)
ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
容量 10個 タイプ キャブタイヤコード用 種類 ゴムキャップ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
ハードランナー Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い。路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW) 左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55 質量(kg) 15.4 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター 据置タイプ KG Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
質量(kg) 18 色 シルバー/シルバー 消費電力(W) 4000 寸法(幅W×奥行D)(mm) グリル皿:256×355 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W) 1950 対応 鉄・ステンレス対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×521×180 電源プラグ 2極・接地極付 20A 250V コンセント 埋込型WN1932 露出型WKS294
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW) グリル:1550 質量(kg) 15.5 色 シルバー/ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 消費電力(W) 5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 口数 2口 対応 鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW) 左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55 質量(kg) 16.1 色 トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW) 左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55 質量(kg) 14.9 色 トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様) 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WN1112K、露出型WK3012
IHクッキングヒーター 据置タイプ KM Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
質量(kg) 19.9 色 ウォームシルバー/シルバー 消費電力(W) 4800 寸法(幅W×奥行D)(mm) グリル皿:256×355 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W) 1950 対応 シングル(右IH)オールメタル対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×521×180 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Cシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べるブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き底面がフラットなグリルを搭載グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm) ワークトップの上:11 質量(g) グリル皿:560 タイプ 3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×346×34.2 ヒーター(W) 1.95 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 ヒーター 左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階 消費電力(kW) 5.8(4.8/4.0に切り換え可能) 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品 IH100レシピ集 色 シルバー/シルバー 高さ(mm) ワークトップの上:12 消費電力(W) 5800(4800/4000切り換え可能) 定格電圧(V) 単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×394×30 口数 2口 ヒーター(W) 2700 対応 鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
明るいLEDダイナモライト NC Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途 LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル 中心光度(cd) 2200 色 シルバー
ワイヤレス充電器(無接点タイプ) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 5日以内出荷
充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器
1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
質量(g) 700 電源 AC100・50/60Hz・4W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 208×100×108(高さはゴム足含まず) 仕上 黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途 ワンルームマンションや飲食店に 口数 1口 色 (トッププレート)ステンレストップ
コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 色 黒 寸法C(mm) 42 適合電線 ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2 ) 1.25~2
ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 色 黒 寸法A(mm) 50
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 寸法A(mm) 75 寸法B(Φmm) 46 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2 ) 1.25・2
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
種類 キャップ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 色 黒 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 18
コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 色 黒 寸法C(mm) 39 適合電線 ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2 ) 1.25~2
スナップキャップ Panasonic(パナソニック) (24件のレビュー) 当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途 袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2 ) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) (18件のレビュー) 当日出荷
形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 寸法A(mm) 60 寸法B(Φmm) 39
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 色 黒 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2 ) 2・3.5
防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 寸法A(mm) 74 寸法B(Φmm) 46 適合電線(mm2 ) 1.25・2
防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V引掛形 色 黒 寸法A(mm) 62 寸法B(Φmm) 41 寸法C(Φmm) 12.5 適合コードコネクタボディ WA5219K 適合埋込コンセント WF2220BK 電線接続方式 端子ネジ直締め