最大10A制御可能なスリムSIL形状DC半導体リレー
接点構成1a
電圧DC
タイプパワー
端子形状標準P/C板端子
出力構成1a
包装形態スティック包装
パッケージSIL4
1箱(50個)
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
32日以内出荷
接点構成2a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
接点構成2b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
包装形態スティック包装
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2a
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成2a
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
接点構成1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.15
パッケージDIP6
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1b
用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置
接点構成1b
負荷電圧:400V
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2b
2b出力および1bの2個使用が可能
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成2b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.1
耐電圧(V)5000
パッケージDIP8
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現
負荷電圧:400V
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP6
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品)
出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
パッケージDIP6
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.10.2Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置
接点構成2a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
包装形態スティック包装
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
接点構成1b
電圧AC/DC
パッケージDIP6
接点構成1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE、BSI
耐電圧(V)5000
電圧AC/DC
タイプパワー
端子形状標準P/C板端子
包装形態スティック包装
パッケージSIL4
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102)
SIL4pinのスリム形状
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備
接点構成1a
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成1a1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.1
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器
接点構成1a1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
包装形態スティック包装
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置
接点構成1a1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE、BSI
負荷電圧(V)350
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)5000
パッケージDIP8
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置
接点構成1a1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE、BSI
耐電圧(V)5000
パッケージDIP8
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
最大出力【JEITA】20W(10W+10W)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数(水平×垂直)3840×2160
発売年2024年
パネル駆動方式VA×LED
チューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
動作LED電流:最大0.5mA
小型タイプの加わった充実の品揃え
負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
耐電圧(V)1500
パッケージSOP4
小型のSOP形状
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器
接点構成2b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.08
耐電圧(V)1500
パッケージSOP8
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A
小型フラットなパワーDIP形状
低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272)
出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE
耐電圧(V)2500
パッケージPower-DIP4
接点構成1b
電圧AC/DC
耐電圧(V)1500
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量
負荷電圧:60V
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE
負荷電圧(V)60
負荷電流(A)1.1
耐電圧(V)5000
パッケージDIP4
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場
接点構成1a
規格UL/C-UL、VDE
関連キーワード
1
2
次へ