器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)
取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用
長さ(mm)1199
幅(mm)30
質量(kg)1.8
色ホワイト
高さ(mm)62
タイプL1200
電圧(V)100
消費電力(W)23
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.23
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
配光タイプ片側遮光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用
単体・連結時終端用
長さ(mm)608
幅(mm)30
カバーカバー(乳白つや消し)付
質量(kg)0.9
色ホワイト
高さ(mm)62
タイプL600
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
配光タイプ片側遮光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード