細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ
樹脂製 2枚入り
用途台所
ECWF(L)シリーズ。金属処理済みポリプロピレンラジアルフィルムコンデンサ 高周波数、高電流ストレス用途に最適 小型、低損失、低ノイズ 標準用途: SMPSの保護回路及びアクティブフィルタ回路
仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(L)●リード間隔:17.5mm●長さ:20.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:20.1mm●寸法:20.5 x 13.5 x 20.1mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7169-30
1袋(25個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7166-51
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7031-81
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-27
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7024-58
1袋(150個)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-11
1袋(150個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7031-75
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-84
1袋(100個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 60 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-88
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7031-80
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 9 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:9μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7024-84
1袋(150個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7032-80
1袋(100個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:12μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7033-65
1袋(150個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で60μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7033-19
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧1100Vdcで18μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:18μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-6926-09
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 65 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7028-61
1袋(100個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7032-14
1袋(150個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7028-32
1袋(300個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-26
1袋(50個)
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで50μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-16
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 55 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-81
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 22 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7033-36
1袋(150個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途。代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:0854●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●高さ:5.4mm●寸法:8.5 x 8 x 5.4mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7204-55
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。
長さ(mm)1.25
寸法(mm)1.25×1×0.5
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1
シリーズEXC24CE
抵抗(Ω)1.75
定格電流(mA)最大:160
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)100
終端スタイルPCピン
実装タイプ表面実装
最大定格電圧(V)5 dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
タイプ液栓:突出
寸法(幅W×長さL)(mm)176×410
総高さ(mm)234
箱高(mm)213
電解液密度1.28
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。
これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。)
[優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。
さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。)
[長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。
ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。)
[防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。
外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
仕様末端仕様:スルーホール実装
電圧(V)250dc
許容差±5%
静電容量1μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
リード間隔(mm)15
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×2.1
高さ(mm)2.1
奥行(mm)2.5
電圧(V)50dc
シリーズECHU(X)
許容差±2%
静電容量33nF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
1袋(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
シリーズECHU(X)
許容差±5%
静電容量3.3nF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)18.1
寸法(mm)18.1×9.3×12.6
高さ(mm)12.6
奥行(mm)9.3
電圧(V)450dc
シリーズECWF(A)
許容差±5%
静電容量1μF
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)15
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)18.8
寸法(mm)18.8×12.8×17.9
高さ(mm)17.9
奥行(mm)12.8
電圧(V)450dc
シリーズECWF(A)
許容差±5%
静電容量2.2μF
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。
リード線径(Φmm)0.8
実装タイプスルーホール
リード間隔(mm)15
1袋(2個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
電圧(V)630dc
許容差±5%
静電容量470nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×1.5
高さ(mm)1.5
奥行(mm)2.5
電圧(V)50dc
シリーズECHU(X)
許容差±2%
静電容量27nF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
シリーズECHU(X)
許容差±2%
静電容量5.6nF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)1.25
電圧(V)50dc
シリーズECHU(X)
許容差±2%
静電容量1.2nF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ