407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 形名J型 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 引外し方式電磁式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A
エコ商品
定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 品種EL-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A
エコ商品
型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 端子形状端子形状 品種EA-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
11,980 税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)30 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E30A
エコ商品
型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 品種EA-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
12,980 税込14,278
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 端子形状端子形状 品種EL-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)15
1個
9,598 税込10,558
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用 型式SH-50G 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状(負荷側)圧着端子専用 定格電流(A)30 端子ねじ(負荷側)M5 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)15
1個
8,798 税込9,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
7,498 税込8,248
欠品中

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプフィットパネル 種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFITPANEL(フィットパネル) 深さ(mm)65 縦(mm)210 入数1台 アース端子実装数6連式1個
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCB
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26 タイプ逆接続可能型 極数3P 定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30 温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能2000V×1分間 使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗5MΩ以上 標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V)135 定格不動作過電圧(V)125 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P2E30A100VRT
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E
1個
9,388 税込10,327
4日以内出荷

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプフィットパネル 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFITPANEL(フィットパネル) 深さ(mm)52.5 縦(mm)210 横(mm)289 容量(A)渡りバー、主幹バー:30 入数1台 主幹容量(A)30 アース端子実装数6 分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0 回路数+回路スペース4+2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E30A100VTN
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P2E30A24V RT
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E
1個
9,388 税込10,327
4日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能ダブル発電対応 縦(mm)350 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
76,980 税込84,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E30A100VRN
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能ダブル発電対応 縦(mm)350 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
86,980 税込95,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC24 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,598 税込10,558
62日以内出荷

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2 動作時間(漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA
寸法(mm)H96×W25×D60(ハンドル含む77) 質量(kg)0.15 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100専用 端子形状速結端子 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)Icu5kA/AC100V専用、AC100/200VIcu2.5kA/AC200V 形名BKFE-50 極数・素子数2P1E 定格電圧・遮断容量AC100V専用 5kA フレーム(AF)50 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
7,998 税込8,798
欠品中

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース:付 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能ダブル発電対応 縦(mm)350 横(mm)650 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台 主幹容量(A)60 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
129,800 税込142,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)