定格3A 300V
用途小勢力用
仕様防雨形
適合1コ用スイッチボックス
色ホワイト
質量(g)約30
タイプ埋込・露出取付用
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
JIS規格C0920 IPX3
適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
定格7A 300V
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイム
色ホワイト
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63
適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
機械的寿命5万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に
種類関連商品
長さ(mm)115
幅(mm)70
材質プラスチック
色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)
適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備
定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A
接点構成2回路双断型(lalb)
使用湿度範囲95%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)
接点材質AgCdO接点
耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上
最大操作頻度120回/分
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)
耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)
電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて
耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
長寿命。
小型・軽量で機械的強度が大。
O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。
スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限
公差(mm)±0.4
接点材質AgCdO接点
抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A
接点構成1c
耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間
負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-20~+60
寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)
耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下
誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05
最大開閉頻度(回/分)120
耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タクトスイッチ、EVQPUシリーズ。超小型可動コンタクト(O 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.65mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●動作温度 Max:+70℃●コード番号:392-1641
アズワン品番65-7839-47
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
共通正転逆転切り替え
グリップ径(Φmm)38
モーターブラシレスモーター
チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.83MB)
パナソニック検知スイッチ - ESEシリーズ。検知スイッチは、機械的動作を検出し、機械的動作(又は携帯電話を閉じるなどの人的手動操作)を電気信号に変換するために使用されます。 一部の用途では、検知スイッチはエンコーダに代わる低コストトソリューションとして使用されてきました。 一貫した信号出力を実現するため、この検知スイッチシリーズは機械的なスライディングスプリング設計を採用しています。 また、ロングトラベル、薄型、小型、さまざまな作動角度、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。 検知スイッチは、たとえば、ハンドヘルドデバイス、家庭用電化製品、コンピュータ / 周辺機器、通信、機器、計装などにおける電池の装着やドアの閉鎖のような、機械的動作の検出が必要な多くの用途に使用できます。業界で最も小さく、最も薄いスイッチ 低作動力 常時開 / 常時閉コンタクト付き単極 リフローはんだ付け(ウエーブはんだ付けが可能な品番 ; 756-1410 756-1410 を除く)
仕様●接点構成:SPDT●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 mA @ 5 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:756-1533
アズワン品番65-7818-85
1袋(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様センサー半径:10m
直径(Φmm)17
高さ(mm)18.5
シリーズNaPiOn
検出方式PIRモーション検知器
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ミニPIR行動探知機. 超小型のAMNセンサ直径 センサとPIR 1000スイッチ電子機器を一緒に使用可能. NaPiOnセンサは現時点で世界最小のパッシブ赤外線行動探知機です。 さまざまな用途の内蔵アンプ及びコンパレータと併用できます。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様末端様式:Pre-wired
アクチュエータの種類ローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.39
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^6Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張
動作温度範囲(℃)-40 → +85
IP等級IP67
コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vc
リリース力(N)0.034
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)15
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
仕様センサー半径:5m
シリーズNaPiOn
検出方式PIRモーション検知器
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ミニPIR行動探知機. 超小型のAMNセンサ直径 センサとPIR 1000スイッチ電子機器を一緒に使用可能. NaPiOnセンサは現時点で世界最小のパッシブ赤外線行動探知機です。 さまざまな用途の内蔵アンプ及びコンパレータと併用できます。
アクチュエータの種類レベル
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニック検知スイッチ - ESEシリーズ. 検知スイッチは、機械的動作を検出し、機械的動作(又は携帯電話を閉じるなどの人的手動操作)を電気信号に変換するために使用されます。 一部の用途では、検知スイッチはエンコーダに代わる低コストトソリューションとして使用されてきました。 一貫した信号出力を実現するため、この検知スイッチシリーズは機械的なスライディングスプリング設計を採用しています。 また、ロングトラベル、薄型、小型、 さまざまな作動角度、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。 検知スイッチは、たとえば、ハンドヘルドデバイス、家庭用電化製品、コンピュータ / 周辺機器、通信、機器、計装などにおける電池の装着やドアの閉鎖のような、機械的動作の検出が必要な多くの用途に使用できます。. 業界で最も小さく、最も薄いスイッチ 低作動力 常時開 / 常時閉コンタクト付き単極 リフローはんだ付け(ウエーブはんだ付けが可能な品番 ; 756-1410 756-1410 を除く)
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)10@5Vdc
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-10
1袋(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
RoHS指令(10物質対応)対応
最小動作温度(℃)-25
仕様末端様式:ライトアングル基板
アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.29
材質(コンタクト)銀めっき
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
IP等級IP40
コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.29
材質(コンタクト)銀めっき
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
仕様末端様式:ライトアングル基板
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.25
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
関連キーワード