103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷

用途小勢力用 仕様防雨形 適合1コ用スイッチボックス ホワイト 質量(g)約30 タイプ埋込・露出取付用 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 JIS規格C0920 IPX3 適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格通電電流(A)(220V)16.8 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)(AC220V)3.7 材質(ケース)スチール 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM5 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号BH13030
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類露出形 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)(AC220V)3.7 材質(ケース)スチール ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ可逆 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm)H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号BH43030
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番836-0045 質量(g)約125 タイプ小型 定格電圧(V)30 定格電流(A)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)スチール ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイプケース付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm)H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじM3.5 締付トルク(N・m)1.2 接点構成1a+1b 耐電圧AC2500V 1分間 準拠規格JIS C4531 取得規格電気用品安全法 質量(kg)0.16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
当日出荷


1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP65 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値) 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格12V 30mA 回路方式片切(ON保持形) タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付 結線方式リード線式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)DC24 仕様金属枠 マットホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 接点3a 回路方式片切常開形 定格電流(mA)50 適合プレートスイッチプレート・1連用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ネーム押釦D(両切)
定格10A 300V AC 回路方式ネーム押釦D(a接点) 結線方式引締端子式
1個
特価
779 税込857
当日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ほたる押釦B(片切)
定格10A 100V AC 回路方式ほたる押釦B(a接点) 結線方式引締端子式
1個
679 税込747
当日出荷

便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ネジ×2(押釦別) ホワイト 質量(g)約440(電池含む) 定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売) 適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道 電源タイプ電池式 適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道 音量(dB)70以上(前方1m) 動作電流(mA)2500以下 電池寿命(年)約半(1日10回使用)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1b
仕様ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39 設置場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)消火栓始動押釦
レッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×64
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様プレート付、ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39 設置場所屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • 押釦