「操作 box」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)70
高さ(mm)120
種類シーンマネージャーNET2
信号方式専用調光:リモートバス方式
適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
仕様記憶シーン:最大8シーン、操作シーン:最大8シーン+全消灯
付属品リモコンボックス付
電源単三乾電池×2個付
チャンネル数最大8チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×170×28
到達距離(m)同一室内で最大10
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。
EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。
EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2)
色メタリックグレー
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)DC12
取付寸法(mm)83.5
電流(mA)20
取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)
設置場所屋内、雨線内屋側
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス
色グリーン
定格20A 300V
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合スイッチボックスJIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、マスター調光、操作電源ON/OFF他)
スイッチ数2
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)
色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)
色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)208×120
チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590
収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで
タイプハーフ
取付場所前出し
投函タイプ前入れ前出し
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
入力電圧(V)100/200
表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常
信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)
機能DMX終端抵抗自動設定
接続台数50台/1系統(最大200台)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
タイプスリム
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出し
タイプコンパクト
取付場所前出し
収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。手軽に調光できるスライド式。
ボタン数操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレートなし
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電)
材質筐体:鋼板
質量(kg)約17
タイプ標準型
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格20A 200V AC(単相)
ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法)
機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下
ケーブル充電:200V用×1
設置方法壁面取付け方式
コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠
設置場所屋内・屋側
防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5
取付け方法露出・DINレール
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
回路別回路・a接点
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±3分以内
学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2
質量(kg)10.0
色仕上げ:ブラック
電圧(V)100~242
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式PWM(LR)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約5~100
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。
幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。
大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。
室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。
上下ダブルロックでしっかり施錠します。
プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。
【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。
大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。
【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。
チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。
使いやすい正逆切替スイッチ。
本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。
本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。
パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。
高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。
手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。
電池容量、ゆとりの1.5Ah。
電池の使い過ぎや高温を防止。
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。
スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。
外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。
簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)168
幅(mm)27
高さ(mm)52
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 。ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色ブラック
質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む)
消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10
電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh)
照明LEDライト(照明用ランプ)
使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く)
ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ
取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)
防塵防水性能IPX3
充電時間(時間)約10
周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40
使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内)
画角【水平】170°【垂直】110°
周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ
定格電圧(V)AC100
色マットホワイト
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ
定格電圧(V)AC100
色マットグレー
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式クォーツモータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)118
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
幅(mm)120
高さ(mm)130
種類可搬型仕込再生操作樹専用
適合ボックススイッチ:JIS2コ用
1台
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF
適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK
幅(mm)70
色プレート:ホワイト
取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
高さ(mm)120
出しろ(mm)10
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
タイプマルチマネージャーExタイプ
シリーズWiLIA無線調光シリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行
ボタン数4
適合ボックススイッチ:JIS1コ用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ