仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-150
質量(kg)1.2
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-225
質量(kg)1.8
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状圧着端子用
フレーム225AF
締付トルク(N・m)8~13
相線式3Φ3W、1Φ3W
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
関連キーワード