3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合1コ用スイッチボックス ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A) 定格電圧(V)DC12 消費電流(mA)100 検知距離(m)2~30 検知方式投受光器間赤外線遮断 使用周囲照度(Lx)受光面:20000以下 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン10
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 敷地の出入口に使用できます。
トラスコ品番836-2026 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 検知範囲0.2秒 使用周囲温度(℃)-20~50 検知距離(m)2~10 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン30
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
トラスコ品番836-2027 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 使用周囲温度(℃)-20~50 検知距離(m)2~30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器) 検知可能速度(m/s)0.2秒
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷