「赤外線遮断」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合1コ用スイッチボックス
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)100
検知距離(m)2~30
検知方式投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)受光面:20000以下
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
敷地の出入口に使用できます。
トラスコ品番836-2026
幅(mm)120
高さ(mm)170
質量(g)600
奥行(mm)45.5
検知範囲0.2秒
使用周囲温度(℃)-20~50
検知距離(m)2~10
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000
定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
トラスコ品番836-2027
幅(mm)120
高さ(mm)170
質量(g)600
奥行(mm)45.5
使用周囲温度(℃)-20~50
検知距離(m)2~30
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000
定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)
検知可能速度(m/s)0.2秒
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード