1,301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) 種類電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売) 電源乾電池式 対応本体水洗い:○ 電池寿命使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時) 振動音波振動 振動数毎分約16000ブラシストローク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.65×1.8×14.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)モータ取付台
EZ3591X用 充電ケーブルカッター12V用 モータ取付台
1個
199 税込219
4日以内出荷

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランチ磨きに、ポケットドルツ。握りやすく、しっかり磨けるロングサイズ。極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける。デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差。舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」。しっかり握れるロングサイズ。片手で操作できる「プッシュ式スイッチ」。充電式電池も使えて便利
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本 電源乾電池式 本体質量(g)約30(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) 対応本体水洗い 電池単4形アルカリ乾電池※1×1本または、単4形充電式電池※1×1本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×1.65×1.8 電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) 振動音波振動 振動数毎分約16,000ブラシストローク アズワン品番69-5585-01
1個
4,648 税込5,113
4日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける。デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差。舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」。ポーチに収まるコンパクトサイズ。長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」。アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本 電源乾電池式 本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) 対応 電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9) 電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) 振動音波振動 振動数毎分約16,000ブラシストローク アズワン品番69-5584-96
1個
4,648 税込5,113
4日以内出荷


1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷



1個
3,098 税込3,408
32日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss
エコ商品
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊り下げ AC電動ドライバー
エコ商品
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能 仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター 機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク) 出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転 スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 電源交流 軸の形状歯切軸 定格時間(分)30/30
1台
特価
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
118日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下 仕様常時閉鎖式
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,698 税込1,868
91日以内出荷




仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-30 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電動シャッター(2層管用)
停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

MINAS-BL GVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)