カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- CKD(40)
- Hutchinson(17)
- IDEC(和泉電気)(26)
- MAZDA(マツダ)(18)
- NOK(3)
- R&G RACING PRODUCTS(6)
- SAMTEC(5)
- SMC(9)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- イトーキ(5)
- エスコ(4)
- スバル(4)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(3)
- ミツビシ(6)
- 大阪サニタリー(6)
- 東洋バルヴ(24)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.2取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113配光タイプ中角水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)27.5定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(電球色)RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。仕様天井埋込形換気扇用材質アルミ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら