カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • 福井クラフト(16)
  • エスコ(13)
  • スズキ(12)
  • ニッセイ(12)
  • ニッサン(7)
  • DNライティング(6)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱電機(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • ノーリツ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • サカセ(4)
  • コロナ(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • 山金工業(3)
  • UK(三宝)(3)
  • 千羽鶴印(エンテック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「337-h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)高さ(mm)98消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
インバーター業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減インバーター搭載で高出力1800W常に安定した加熱を実現加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら