カテゴリ

  • 制御機器(217)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 介護用品(9)
  • 整備工具・収納(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,530)
  • MAZDA(マツダ)(1,407)
  • BIGM(丸山製作所)(882)
  • 三菱ふそう(636)
  • エスコ(468)
  • トヨタ(396)
  • ミツビシ(375)
  • マルヤス電業(369)
  • スバル(343)
  • ホンダ(337)
  • ニッサン(336)
  • 三木プーリ(293)
  • オカムラ(岡村製作所)(166)
  • omron(オムロン)(162)
  • AMPHENOL(146)
  • RS PRO(132)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • YAMAHA(ヤマハ)(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a22」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
    材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジ密閉タイプ使用温度範囲(℃)-10~50音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-30種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付型式BBWA-30C種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUFC1A221S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUFC1A221S

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)10dc寿命1000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 配管アダプタ Panasonic(パナソニック)

    配管アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    52税込57
    1個
    4日以内出荷
    配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
  • ハイフレックス樹脂コート24 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス樹脂コート24

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1巻(25m)
    4日以内出荷
    適合【電線管】[薄鋼]C25、[厚鋼]G22呼び241巻長さ(m)25質量(kg/m)0.59最小内径(Φmm)23.8外径公差(mm)±0.2外径30.4質量(kg/巻)14.7被覆厚さ(mm)約0.8
  • YD-350GR3部品 NO14 セムスビス(M3X10) Panasonic(パナソニック)

    YD-350GR3部品 NO14 セムスビス(M3X10)

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • ハイフレックス樹脂コート24 小巻 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス樹脂コート24 小巻

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    長さ(m)10
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-50種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, EEUFC2A220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, EEUFC2A220

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)100dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-49
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50種類漏電ブレーカフレーム50AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • レバーハンドルA2型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA2型

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUFM1A221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUFM1A221

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)10dc寿命2000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類サーキットブレーカ入数1台