カテゴリ
- 家電(13)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- 長野計器(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- エスコ(22)
- TOTO(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- omron(オムロン)(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- 日本紐釦貿易(10)
- ネオフレックス(10)
- 渡辺電機工業(10)
- SCHMALZ(シュマルツ)(9)
- ニッセイ(8)
- アイセン(7)
- イマオコーポレーション(6)
- CKD(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「ag10」の検索結果

アルカリ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20本)当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数20使用推奨期限10年
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台欠品中パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。タイプ単3本数30本保存期間(年)10
アルカリ乾電池 単1形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5質量(g/本)約133寸法(Φ×mm)約34.2×61.5
アルカリ乾電池 単2形
Panasonic(パナソニック)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
アルカリ乾電池 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個(1パック×30個)当日出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態20本入ホームパック お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
Panasonic アルカリ乾電池
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)ほか当日出荷使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
アルカリ乾電池 単2形 8本パック
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881個(1パック×8個)当日出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減形状単2形寸法(mm)約Φ26.2×50.0質量(g)約64/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単1形 8本パック
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個(1パック×8個)当日出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減形状単1形寸法(mm)約Φ34.2×61.5質量(g)約133/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951パック(2本組)当日出荷用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数2アズワン品番65-0447-12使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951セット(2本)当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5質量(g/本)約23寸法(Φ×mm)約14.5×50.5本数2使用推奨期限10年
Panasonic 乾電池 エボルタネオ
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281パック(14本)当日出荷パナソニック史上No.1長もち(※1)!長もち性能10%アップ(※2)!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!(※3)銀の力でガスを削減する「液もれ防止(※4)製法Ag+」採用!用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池 エボルタネオ エボルタ質量(g)約11(1本)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ10.5×44.5(1本)大きさ単4形保存期間(年)10入数(本)14
アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個(1パック×10個)4日以内出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態8本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
乾電池エボルタネオ単3形2本パック
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個(1パック×2個)4日以内出荷パナソニック史上No.1長もち!長もち性能10%アップ!。長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!。銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用!形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態2本入ブリスター包装グリーン購入法適合
SFリレーダブルコンタクト
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
SFリレーダブルコンタクト
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型
SFリレー
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型接点構成3a1b