カテゴリ
- 完成車(20)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(39)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(30)
- MAZDA(マツダ)(26)
- CKD(25)
- ミツビシ(15)
- エスコ(8)
- 椿本チエイン(7)
- Acer(エイサー)(5)
- SMC(3)
- マルマン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- パール金属(2)
- 三菱ふそう(2)
- マーナ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- コーコス信岡(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)
「b-576」の検索結果

シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷から32日以内出荷やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。幅(mm)Φ554色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷から62日以内出荷落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。色シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台32日以内出荷ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。幅(mm)Φ627色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
USB出力アダプター
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。色ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)
ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-990許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1140施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約31(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.9(バッテリーを含む)【最大】105.9(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
BE-FSW013-B
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。用途お買い物、通勤通学、お仕事等適合リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色マットジェットブラック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z高さ(mm)サドル:765-925種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠定格出力(W)250ハンドルバー:フラット形ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助速度範囲:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーワット時定格量:202Wh充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドタイヤタイプ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上適合バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1215走行距離(km)充電1回:36(標準パターン)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品
BE-FSW013-N
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。用途お買い物、通勤通学、お仕事等適合リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色マットクラウディグレー容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z高さ(mm)サドル:765-925種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠定格出力(W)250ハンドルバー:フラット形ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助速度範囲:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーワット時定格量:202Wh充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドタイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上適合バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1215走行距離(km)充電1回:36(標準パターン)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品
BE-FSW013-G
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:別売品ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)総車両:20.8(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色ブルーイッシュグリーンメタリック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)94(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)765-925軸間距離(mm)1215走行距離(km)(標準パターン)36km(充電1回)キャリアフロント:標準装備総質量(kg)最大:114.8(自転車+乗員+荷物)
EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。用途アウトドア、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:標準装備(クラス10)ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1620質量(kg)総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990-1015速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)78(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状アップ形タイヤタイプ20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-181定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)780-940軸間距離(mm)1095走行距離(km)(標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:99.7(自転車+乗員+荷物)
グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】別売品(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルフラットハンドル高さ(mm)925-975許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)42(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24.6(バッテリーを含む)【最大】110.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)302
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【定型形式(W)】250【補助速度範囲】24km/h未満【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)約140(充電器)全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モーター直流ブラシレスモーターハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)1005-1040許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約46(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5(充電器)総質量(kg)24(バッテリーを含む)【最大】110(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:別売品ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1790質量(kg)総車両:21.6(バッテリーを含む)、【バッテリー】約2.1【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-12Ah※※(21cells)品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)985-1000速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)77(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約4.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状フラット形タイヤタイプ26×1.90 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:156-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】303hサドルの高さ(mm)820-975走行距離(km)(標準パターン)約45km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備距離車軸:1125mm変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:98.6(自転車+乗員+荷物)
ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
ビビ・MX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥122,900税込¥135,1901台11日以内出荷実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター・250Wハンドル高さ(mm)1020~1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)303
ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷快適装備が満載のロングセラーモデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)404
ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
ビビ・MX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥122,900税込¥135,1901台11日以内出荷実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975~1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)303
ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷快適装備が満載のロングセラーモデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)404