カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(1,038)
  • StarTech.com(238)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](171)
  • サンワサプライ(153)
  • TRUSCO(139)
  • RS PRO(139)
  • 山金工業(129)
  • エスコ(118)
  • VISHAY(106)
  • サンワダイレクト(87)
  • オーム電機(72)
  • BUFFALO(バッファロー)(65)
  • ELPA(57)
  • LAMP(スガツネ工業)(45)
  • イチネンTASCO(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(40)
  • アズワン(38)
  • omron(オムロン)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)

「br10」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
    タイプ単3本数30本保存期間(年)10
  • Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 乾電池 エボルタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1パック(14本)
    当日出荷
    長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
  • アルカリ乾電池 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個(1パック×30個)
    当日出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ
    形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態20本入ホームパック お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネックライト Panasonic(パナソニック)

    ネックライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
    質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • アルカリ乾電池 単1形 8本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形 8本パック

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個(1パック×8個)
    欠品中
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    形状単1形寸法(mm)約Φ34.2×61.5質量(g)約133/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
  • 24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
  • 16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
  • アルカリ乾電池 単2形 8本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形 8本パック

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個(1パック×8個)
    当日出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    形状単2形寸法(mm)約Φ26.2×50.0質量(g)約64/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
  • PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    Dante対応。10/100/1000BASE-Tポート、SFPポートを搭載。動作環境温度0~50℃。給電機能に対応。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
  • 8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi Panasonic(パナソニック)

    8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
  • 16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi Panasonic(パナソニック)

    16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-400 Panasonic(パナソニック)

    ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-400

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単。 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 。安全。 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx10袋入。 。1回分の使用量。 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合。 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g。 ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合。 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック)

    感震遮断ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品専用です。パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。商品交換時期は約10年です。使用開始から10年後電源表示灯の点滅とブザーでおしらせします。通電時に機器設置方向を3次元で記憶します。※設置場所を変更した場合には再設定が必要です。
    用途※主幹ブレーカがサーキットブレーカ、漏電ブレーカJ型の場合は使用できません。 ※1次送り回路は遮断いたしません。
  • 毛穴吸引 スポットクリア Panasonic(パナソニック)

    毛穴吸引 スポットクリア

    Panasonic(パナソニック)
    4,668税込5,135
    1個
    当日出荷
    小鼻まわりの皮脂除去に。毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ。毛穴吸引 スポットクリア EH-SC10の3つのおすすめポイント。1毛穴の皮脂よごれにしっかりアプローチ。2肌あたりに配慮し、しっかりケア。3用途にあわせて顔全体をケア
    質量(g)85電源乾電池式連続使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で2ヶ月使用可能(1回5分、週2~3回使用/室温20℃の場合)電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)、または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.2×3.3×6アズワン品番69-5523-30電源仕様【乾電池式】DC1.5V
  • 残量チェック機能付き電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)

    残量チェック機能付き電池がどれでもライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
    用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1パック(4本)
    当日出荷
    単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!。業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
    形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
  • レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)

    レバーシブルモータ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
    種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
  • パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω Panasonic(パナソニック)

    パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
  • 1000BASE-LX SFP Module Panasonic(パナソニック)

    1000BASE-LX SFP Module

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
  • 1000BASE-LX SFP Module(i) Panasonic(パナソニック)

    1000BASE-LX SFP Module(i)

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    1G対応SFPモジュール。動作環境温度0~60℃。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
  • 18ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS16T Panasonic(パナソニック)

    18ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS16T

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T 18ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
  • コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
    仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント送り配線用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5
  • コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
    仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント端末用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5
  • 20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)

    20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
  • 16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD Panasonic(パナソニック)

    16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
  • コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
    仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
  • デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
    用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。仕様床置き切断対応切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25
  • SMDレジスタ 390Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 390Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω)。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.5
    仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-45
  • 加湿機能付きセラミックファンヒーター (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    加湿機能付きセラミックファンヒーター (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    1.ナノイーX(。「ナノイーX」は、「ナノイー」の10倍の量の高反応成分(OHラジカル)を含む微粒子イオンです。「ナノイー」は、高反応成分(OHラジカル)、電荷を有し、弱酸性を示す5~20ナノメートルの微細な水粒子です。「ナノイー」:4800億個/秒と、「ナノイーX」:4兆8000億個/秒との比較。ESR法による測定。(Panasonic調べ)試験結果の数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。)搭載で、1年中清潔に。2.うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。3.ひとセンサー(。Panasonic独自の試験条件による評価。【試験条件】温風運転「強」、加湿「連続」運転。使用時間1時間(在室45分間、不在15分間)、室温20 ℃【試験結果】ひとセンサー設定なし(50Hz/60Hz):消費電力量1200/1170Wh、ひとセンサー設定あり(50Hz/60Hz):消費電力量961/936Wh。数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。)と室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。