カテゴリ

  • 制御機器(446)
  • 家電(28)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 理美容(7)
  • 介護用品(6)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(1,057)
  • BIGM(丸山製作所)(612)
  • SMC(574)
  • Fehling (フェーリング)(511)
  • TMEHジャパン(482)
  • MAZDA(マツダ)(424)
  • スバル(343)
  • イトーキ(330)
  • BeHAUS(297)
  • ニッサン(278)
  • オカムラ(岡村製作所)(258)
  • 末広金具(SUEHIRO)(214)
  • エスコ(191)
  • 渡辺電機工業(180)
  • メディアカバーマーケット(179)
  • エレコム(119)
  • 三菱ふそう(91)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eh」の検索結果

関連キーワード
506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。
    仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約265消費電力(W)20電源交流式温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)コーティンググロスコーティング寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
  • ブラシストレートアイロン イオニティ EH-HSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ブラシストレートアイロン イオニティ EH-HSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    髪にしっかり熱を伝えてとかすだけで簡単、さらツヤストレート。ワイドで温度均一なアイロン板が髪にしっかり熱を伝える。マイナスイオンが髪表面をコートし、さらさらでツヤのある髪に。ちょっとしたお出かけ前や忙しい時にも、とかすだけで簡単スタイリング。
    アズワン品番69-6000-85
  • カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    マイナスイオン付きのカールアイロンでツヤ巻き髪。1. ダブルマイナスイオンで髪にやさしくツヤツヤ巻き髪に マイナスイオンが髪表面をコートし、毛先までしっとりまとまる、つややかな髪へ。2. すべりがよく、髪にやさしいフッ素コーティング なめらかで、髪への摩擦を抑えるフッ素コーティング。3. 選べる2段階の温度調節 (約120/130℃) 約120/130℃の2段階。髪質やお好みのアレンジに合わせて選べます。商品の使い方 はさんで巻きつけて、簡単カールのできあがり。1カールをつけたいところから髪をはさむ 2はさんだ髪をくるくると巻きつけ数秒キープ 3毛先に向かってすべらせる 4仕上げに毛先を巻いて数秒キープ
    仕様※電源方式 交流式※電源・電圧 AC100V 50-60Hz※消費電力 185W※アイロン部温度 約130/120 ℃(2段階)※立ち上がり時間 約1分※仕上がり くっきりカール※コーティング フッ素コーティング※本体寸法 高さ32×幅5×奥行7 cm※質量 約310g※コードの長さ 1.7m(360°回転式コード)※付属品 ヘアーバンドアズワン品番69-6000-88
  • プロカールン EH-PC30-K Panasonic(パナソニック)

    プロカールン EH-PC30-K

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
    付属品付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個質量(g)2400消費電力(W)85本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
  • プロカールン EH-PC10-K Panasonic(パナソニック)

    プロカールン EH-PC10-K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
    付属品付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個質量(g)1700消費電力(W)52本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
  • コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくい。その他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感。旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージ。お好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け。約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。
    仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約275電源交流式温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1Wコーティングスムースグロスコーティングプラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
  • カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    8日以内出荷
    マイナスイオン付きのカールアイロンでツヤ巻き髪。EH-HT13の5つのおすすめポイント 1ダブルマイナスイオンで髪にやさしくツヤツヤ巻き髪に 2すべりがよく、髪にやさしいフッ素コーティング 3選べる2段階の温度調節 (約120/130℃) 4ゆる巻き・ふんわりカールアレンジに適した32mmサイズ 5多彩な機能。1. ダブルマイナスイオンで髪にやさしくツヤツヤ巻き髪に マイナスイオンが髪表面をコートし、毛先までしっとりまとまる、つややかな髪へ。2. すべりがよく、髪にやさしいフッ素コーティング なめらかで、髪への摩擦を抑えるフッ素コーティング。3. 選べる2段階の温度調節 (約120/130℃) 約120/130℃の2段階。髪質やお好みのアレンジに合わせて選べます。4. ゆる巻き・ふんわりカールアレンジに適した32mmサイズ ゆる巻き・ふんわりカールアレンジに適した32mmサイズ。セミロングやロングヘアのアレンジに使いやすい太さです。5. 多彩な機能 立ち上がり約1分 お急ぎのときでもスピーディーにスタイリング。 360°回転式コード 使用中も絡まらない360°回転式コード。商品の使い方 はさんで巻きつけて、簡単カールのできあがり。1カールをつけたいところから髪をはさむ 2はさんだ髪をくるくると巻きつけ数秒キープ 3毛先に向かってすべらせる 4仕上げに毛先を巻いて数秒キープ
    アズワン品番69-6000-89
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY282EH Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY282EH

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)1.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.5出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)60 ac/dc
  • プロカールン用カーラー 5本入 EH9036-G5(大)Φ25mm Panasonic(パナソニック)

    プロカールン用カーラー 5本入 EH9036-G5(大)Φ25mm

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • パナソニック カールン4 EH-HC30-M Panasonic(パナソニック)

    パナソニック カールン4 EH-HC30-M

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
    付属品特大カーラー2本、大カーラー2本、止めピン6本、ポーチ質量(g)190消費電力(W)18.5本体寸法(mm)86×84×45立ち上がり時間特大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒
  • Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。
    用途ヘアードライヤーとして
  • Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    しっとりツヤ髪ストレート。ストレートアイロン ナノケアのベーシックモデル。
    用途ヘアアイロンとして
  • Panasonic EH-NA9M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA9M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー&ミネラル搭載

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214EH Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214EH

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA寸法(mm)9.86×6.4×3.2取付方式基板実装接点構成DPST最大負荷電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP8最小負荷電流(A)0.1出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)400定格電圧範囲(V)400電圧制御範囲(V)1.14→1.5
  • Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    髪に水分を届け、うるおいトリートメント。海外でも使えるスリム・コンパクトタイプ。
    用途ヘアアイロンとして
  • Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム寸法(mm)8.8×6.4×3.9取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(mA)130漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP6最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.14最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.14→1.5
  • プロカールン用カーラー 5本入 EH9037-Y05(中)Φ21mm イエロー Panasonic(パナソニック)

    プロカールン用カーラー 5本入 EH9037-Y05(中)Φ21mm イエロー

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 mA 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQW216EH Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 mA 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQW216EH

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA寸法(mm)9.86×6.4×3.2取付方式基板実装接点構成DPST最大負荷電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP8最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)600電圧制御範囲(V)1.14→1.5
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2耐電圧(V/min)初期:AC2000定格使用電圧(V)AC440
  • 毛穴吸引 スポットクリア Panasonic(パナソニック)

    毛穴吸引 スポットクリア

    Panasonic(パナソニック)
    4,668税込5,135
    1個
    当日出荷
    小鼻まわりの皮脂除去に。毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ。毛穴吸引 スポットクリア EH-SC10の3つのおすすめポイント。1毛穴の皮脂よごれにしっかりアプローチ。2肌あたりに配慮し、しっかりケア。3用途にあわせて顔全体をケア
    質量(g)85電源乾電池式連続使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で2ヶ月使用可能(1回5分、週2~3回使用/室温20℃の場合)電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)、または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.2×3.3×6アズワン品番69-5523-30電源仕様【乾電池式】DC1.5V
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック)

    ストレートアイロン マルチ 2Way

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    8日以内出荷
    アタッチメントを取りつけて、ストレートもカールも自在にスタイリング。EH-HV30の4つのおすすめポイン ト1アタッチメントを取りつけて、気分に合わせてスタイリング 2熱いプレートが外側に出ていないから、初めてでも使いやすい 3毛先まで均一にスタイリング 4多彩な機能。1. アタッチメントを替えて、髪を自在にスタイリング スライドするだけ! 簡単に取り付けできる。
    アズワン品番69-6000-87
  • スイッチボックス用プレート Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス用プレート

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
  • ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘアードライヤー イオニティ (ピンク調) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ (ピンク調)

    Panasonic(パナソニック)
    6,190税込6,809
    1台
    翌日出荷
    1.1.9m^3/分の大風量で、パワフル乾燥。2.軽くて使いやすい、重さ約475 gの軽量モデル。3.速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥
  • ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘアードライヤー イオニティ (白) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ (白)

    Panasonic(パナソニック)
    6,190税込6,809
    1台
    翌日出荷
    たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
    消費電力(W)1200(TURBO時)温風温度(℃)約105(TURBO時)風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)マイナスイオン機能あり
  • ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1本
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり
  • ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • くるくるドライヤー イオニティ(モダングレー) Panasonic(パナソニック)

    くるくるドライヤー イオニティ(モダングレー)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷
    1.サロンブローブラシで、しっかりくせ・ハネを伸ばし、浮き毛を抑えて、毛先まできれいにまとまる。2.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらでつややかな髪へ。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
  • くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調) Panasonic(パナソニック)

    くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調)

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらつややかな髪へ。2.太ロールブラシ付属、大きなカール付けやサイドの毛流れ付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
関連キーワード
...