78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量5.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)135 最大定格電圧(V)AC:40、直流:65 バリスタ電圧(V)68 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)4.9 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量7nF 制限電圧(V)77 最大定格電圧(V)AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V)39 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
489 税込538
当日出荷


仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量430pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)340 エネルギー(J)35 最大定格電圧(V)AC:130、直流:170 バリスタ電圧(V)200 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
579 税込637
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)30 厚さ(mm)4.1 寸法(mm)7(Dia.)×4.1 直径(Φmm)7 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量460pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)145 最大定格電圧(V)AC:50、直流:65 バリスタ電圧(V)82 最大サージ電流(A)800 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5.2 寸法(mm)11.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量350pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
469 税込516
欠品中

材質金属 厚さ(mm)7.1 寸法(mm)16(Dia.)×7.1 直径(Φmm)16 奥行(mm)7.1 電流(A)クランプ:50 シリーズV14 静電容量330pF 制限電圧(V)1025 最大定格電圧(V)AC:385、直流:505 バリスタ電圧(V)620 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)5.8 寸法(mm)8.5(Dia.)×5.8 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量100pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)AC:300、直流:385 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1750 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.2 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量640pF 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。 材質ZNR 長さ(mm)8 厚さ(mm)3.2 奥行(mm)6 電流(A)クランプ:10 シリーズVF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)AC:300、直流:385 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)300 リード間隔(mm)2.5
1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)6 寸法(mm)15.5(Dia.)×6 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量450pF 制限電圧(V)710 最大定格電圧(V)AC:275、直流:350 バリスタ電圧(V)430 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
689 税込758
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 長さ(mm)30 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)7(Dia.)×4.5 直径(Φmm)7 電流(A)クランプ:1 シリーズV 静電容量700pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)86 エネルギー(J)1.2 最大定格電圧(V)AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V)39 最大サージ電流(A)250 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)11.5(Dia.)×5 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量6.3nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)65 最大定格電圧(V)AC:20、直流:26 バリスタ電圧(V)33 最大サージ電流(A)1000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)30 厚さ(mm)4.4 寸法(mm)7(Dia.)×4.4 直径(Φmm)7 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量120pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)355 最大定格電圧(V)AC:130、直流:170 バリスタ電圧(V)200 最大サージ電流(A)800 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)11.5(Dia.)×5 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量4.6nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)93 エネルギー(J)6.8 最大定格電圧(V)AC:30、直流:38 バリスタ電圧(V)47 最大サージ電流(A)1000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)11.5(Dia.)×5 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量380pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 最大定格電圧(V)AC:150、直流:200 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
459 税込505
欠品中

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量3.4nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)53 最大定格電圧(V)AC:17、直流:22 バリスタ電圧(V)27 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.6 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.6 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量1.3nF 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
569 税込626
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量580pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)545 最大定格電圧(V)AC:210、直流:270 バリスタ電圧(V)330 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.9 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.9 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量1.1nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)545 最大定格電圧(V)AC:210、直流:270 バリスタ電圧(V)330 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量5.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)200 最大定格電圧(V)AC:75、直流:100 バリスタ電圧(V)120 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
539 税込593
欠品中

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.1 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量6.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
469 税込516
欠品中

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.8 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量500pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)250 最大定格電圧(V)AC:95、直流:125 バリスタ電圧(V)150 最大サージ電流(A)1750 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:20 シリーズV 静電容量13.8nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)77 最大定格電圧(V)AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V)39 最大サージ電流(A)3000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量3.2nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量6.75nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)93 最大定格電圧(V)AC:30、直流:38 バリスタ電圧(V)47 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.6 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量25nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)36 エネルギー(J)5.2 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)14.4 寸法(mm)17(Dia.)×14.4 直径(Φmm)17 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量120pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)2970 最大定格電圧(V)AC:1000、直流:1465 バリスタ電圧(V)1800 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)11.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量1.7nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5.1 寸法(mm)11.5(Dia.)×5.1 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量3.75nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)110 最大定格電圧(V)AC:35、直流:45 バリスタ電圧(V)56 最大サージ電流(A)1000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 長さ(mm)30 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)7(Dia.)×4.5 直径(Φmm)7 電流(A)クランプ:1 シリーズV 静電容量1.6nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)40 エネルギー(J)0.6 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)250 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5.8 寸法(mm)11.5(Dia.)×5.8 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量300pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)650 エネルギー(J)70 最大定格電圧(V)AC:250、直流:320 バリスタ電圧(V)390 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
569 税込626
欠品中

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)8.5(Dia.)×5 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量1.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)110 最大定格電圧(V)AC:35、直流:45 バリスタ電圧(V)56 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量3.8nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)36 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.1 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:20 シリーズV 静電容量40nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)36 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)3000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量1.6nF 制限電圧(V)360 最大定格電圧(V)AC:140、直流:180 バリスタ電圧(V)220 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
519 税込571
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)11.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量11nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)43 最大定格電圧(V)AC:14、直流:18 バリスタ電圧(V)22 最大サージ電流(A)1000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.6 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.6 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量3.6nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)43 最大定格電圧(V)AC:14、直流:18 バリスタ電圧(V)22 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
459 税込505
欠品中

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7207-83
1袋(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。 材質ZNR 長さ(mm)8 厚さ(mm)3.2 奥行(mm)6 電流(A)クランプ:2.5 シリーズVF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)93 最大定格電圧(V)AC:30、直流:38 バリスタ電圧(V)47 最大サージ電流(A)125 リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷