制御機器 (329) パソコン/周辺機器 (211) 建材・エクステリア (135) 空調・電設資材 (49) 電気材料 (38) 防災用品 (17) 整備工具・収納 (6) メカニカル部品 (5) 建築金物 (4) 溶接用品 (3) FA担当者のオススメ新商品 (3) 電動工具 (3) 理美容 (2) 測定用品 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
たてとい(PC30) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 たてとい サイズ (たてとい)PC30 材質 高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm) 2700
プロカールン EH-PC10-K Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
付属品 付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個 質量(g) 1700 消費電力(W) 52 本体寸法(mm) 157×265×195 保証期間 6ヵ月 立ち上がり時間 大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
内曲り(PC50) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
種類 曲り サイズ PC50(90°) 適合サイズ (軒とい)PC50 曲り角度 90
プロカールン EH-PC30-K Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品 付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個 質量(g) 2400 消費電力(W) 85 本体寸法(mm) 157×265×195 保証期間 6ヵ月 立ち上がり時間 特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
シビルスケア PC50 角集水器 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途 PC50軒とい用部材です。 適合サイズ PC50Xたてとい55
シビルスケア PC50 洋風集水器 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途 PC50軒とい用部材です。 色 パールグレー 適合サイズ PC50Xたてとい60
シビルスケア PC77 吊金具横打 Panasonic(パナソニック) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(50個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途 PC77軒とい用部材です。 適合 シビルスケアPC77 材質 ステンレス+ポリカーボネート 勾配 4寸(21°)
たてとい PC30・S30 P型集水器 Panasonic(パナソニック) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(20個)
7日以内出荷
用途 角形状のたてとい用集水器。 適合 PC30 色 オークグレー 接続 たてとい直結 適合サイズ PC30・S30
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足 Panasonic(パナソニック) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1セット(50個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途 PC50軒とい用固定具です。 仕様 5丁流れ 適合 シビルスケアPC50 材質 ステンレス 長さ(mm) 打込み部:186 色 しんちゃ 高さh(mm) 45~25
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938 アズワン品番 65-7814-09
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054 アズワン品番 65-7836-85
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー Panasonic 保証期間 90日間 Webカメラ 不問 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状 HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス 機能 ARC対応/3D対応 プラグ 金メッキ 伝送速度(Gbps) 10.2 対応解像度 4K2K対応 HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
トランスブロックPC1 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
仕様 部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W) 65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。 インターフェース LANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 16GB ディスプレイ 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 解像度 2160×1440ドット 使用CPU Core i5-1345U スピーカー ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) OS Windows11 Pro64bit チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式 非搭載 Bluetooth Bluetooth v5.1 TVチューナー なし SSD 512GB ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテル Iris Xe グラフィックス 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 オフィスソフト なし
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
トリプルタップ Panasonic(パナソニック) (17件のレビュー) 当日出荷
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 タッチパネル非搭載 外部出力 【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C メモリー 【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB ディスプレイ 14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1200 使用CPU Core Ultra 7 255H スロット 【メモリ】空0/全1 プロセッサー インテルCore Ultra プロセッサー セキュリティ セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラ あり 搭載OS Windows11 Pro 64bit メモリ規格 LPDDR5X SDRAM ストレージ 【SSD】1024GB 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット なし USB USB3.1×2,USB3.0×2 オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
ザ・タップX Panasonic(パナソニック) (23件のレビュー) 当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様 安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチ なし 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 トラッキング防止、耐燃性 シャッター 水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり