カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(207)
  • 建材・エクステリア(131)
  • 空調・電設資材(48)
  • 制御機器(47)
  • 電気材料(36)
  • 防災用品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(125)
  • メディアカバーマーケット(27,519)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,848)
  • サンワサプライ(2,081)
  • StarTech.com(1,847)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,306)
  • エレコム(1,118)
  • ナカバヤシ(576)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(479)
  • ダイヤトレンド(452)
  • CF POSH(448)
  • ATEN(420)
  • AFAM(アファム)(418)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(375)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • オーム電機(357)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc」の検索結果

492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止まり(PC50) Panasonic(パナソニック)止まり(PC50)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
699税込769
1組
当日出荷
種類止り仕様左右一組サイズPC50適合サイズ(軒とい)PC50
FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
軒継手(PC50) Panasonic(パナソニック)軒継手(PC50)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類軒継手仕様外パッチン+内押さえサイズPC50適合サイズ(軒とい)PC50
自在ドレン(PC50) Panasonic(パナソニック)自在ドレン(PC50)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ドレンサイズ60(小)適合サイズ(たてとい)60(小)
外曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)外曲り(PC50)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲りサイズPC50(90°)適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90°
自在ドレン(PC30) Panasonic(パナソニック)自在ドレン(PC30)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ドレンサイズPC30・S30(小)適合サイズ(たてとい)PC30・S30(小)
モーターUF15PC20BTH Panasonic(パナソニック)モーターUF15PC20BTHPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
内曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)内曲り(PC50)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類曲りサイズPC50(90°)適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90
PC30 控金具 Panasonic(パナソニック)PC30 控金具Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
たてとい PC30 控金具鉄骨用 Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 控金具鉄骨用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
当日出荷
用途たてといPC30専用の固定具です。適合PC30ブラック足長(mm)50
受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質ステンレス
たてとい PC30 くるくるエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 くるくるエルボPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット(10個)
7日以内出荷
バルコニー下部や軒下での「よびとい」の振り施工に便利です。
適合PC30角度(°)92
SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPC Panasonic(パナソニック)SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPCPanasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
シビルスケア PC50 角集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 角集水器Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用部材です。適合サイズPC50Xたてとい55
シビルスケア PC50 洋風集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 洋風集水器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(4個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用部材です。パールグレー適合サイズPC50Xたてとい60
マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用) Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用)Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
仕様左右一組適合マルチカバーⅠ型
シビルスケア PC77 吊金具横打 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC77 吊金具横打Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(50個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC77軒とい用部材です。適合シビルスケアPC77材質ステンレス+ポリカーボネート勾配4寸(21°)
たてとい PC30・S30 P型集水器 Panasonic(パナソニック)たてとい PC30・S30 P型集水器Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット(20個)
7日以内出荷
用途角形状のたてとい用集水器。適合PC30オークグレー接続たてとい直結適合サイズPC30・S30
たてとい PC30 はいとい水下エルボ 積雪地用 Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 はいとい水下エルボ 積雪地用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(10個)
7日以内出荷
外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
パールグレースライド長さ(mm)180~210
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(50個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。仕様5丁流れ適合シビルスケアPC50材質ステンレス長さ(mm)打込み部:186しんちゃ高さh(mm)45~25
シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 5 135U/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック)Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 5 135U/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)
324,800税込357,280
1台
翌日出荷
ディスプレイ14.0型使用CPUUltra 5 135UOSWin11Pro
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 7 165H/32GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック)Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 7 165H/32GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
メモリー容量32GBディスプレイ14.0型使用CPUUltra 7 165HOSWin11ProSSD512GB光学ドライブなし
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
トランスブロックPC1 Panasonic(パナソニック)トランスブロックPC1Panasonic(パナソニック)
10,880税込11,968
1個
31日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック)Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。インターフェースLANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド対応ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.1TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3オフィスソフトなし
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
トリプルタップ Panasonic(パナソニック)トリプルタップPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500スイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) Panasonic(パナソニック)レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック)Panasonic(パナソニック)
449,800税込494,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-Cメモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GBディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 255Hスロット【メモリ】空0/全1プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサーセキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラあり搭載OSWindows11 Pro 64bitメモリ規格LPDDR5X SDRAMストレージ【SSD】1024GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットなしUSBUSB3.1×2,USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック)Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK)Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
ザ・タップX Panasonic(パナソニック)ザ・タップXPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ローリングタップ Panasonic(パナソニック)ローリングタップPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500Wスイッチ×コンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバーPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8騒音値(dB)(50/60Hz)22/24開口面積(cm2)98有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
三角タップ Panasonic(パナソニック)三角タップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
RP-CHKX50-K HDMIケーブル ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] Panasonic(パナソニック)RP-CHKX50-K HDMIケーブル ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHKX50
ブラックケーブル長(m)5ケーブル種類フラットタイプ
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
...