カテゴリ
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- サクラクレパス(1)
- SOFT99(1)
- 富士通(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- リスパック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 阪上製作所(1)
- マリンテック(1)
- ブランドをもっと見る
「py1/4」の検索結果
特価

上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から9日以内出荷長さ(mm)1600寸法(mm)1600×25ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1646~2073
調光ユニットパネル8【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥939,800税込¥1,033,7801台30日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル12
Panasonic(パナソニック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台30日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路