RS232C ⇔ Ethernet変換機能
E-mail送信機能
WEBサーバ機能
質量(g)約110
定格電圧(V)24 DC
設定方式FP WEB Configurator Tool 2により各動作設定を行う
消費電流(mA)95以下(24V DC)/240以下(12V DC)
データメモリ容量約148kB(htmファイルなどの格納用)
メモリー256MB以上 (OSによる)
表示色256色以上
解像度1024×768以上
使用周囲温度(℃)0~+45
使用CPUPentium100MHz以上
許容電圧範囲(V)10.8 DC~26.4 DC
使用周囲湿度30~85%RH(at 25℃、結露なきこと)
耐ノイズ1000V[P-P]パルス幅1μs,50ns(DC電源重畳:ノイズシミュレータ法による)
通信機能RS232C⇔Ethernet変換(Ethernet経由によるPLCのリモートプログラミング)、E-mail送信機能 HTTPサーバ機能、汎用通信(サーバ/クライアント)、PPPサーバ機能
耐振動10~55Hz 1掃引/1分間(JIS C 0040に準拠) 複振幅0.75 X, Y, Z各方向10分間
OSWindows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1以上
インターフェイスRS232C 端子台3ピン:主にPLC接続用、RS232C D-sub9ピン:主にMODEM接続用、100 BASE-TX, 10 BASE-T(RJ45):Ethernet接続用
プロトコルTCP、UDP、IP、DHCP、ETP、TELNET、HTTP、SMTP、PPP
通信速度RS232C:1200・2400・4800・9600・19200・38400・57600・115200bit/s、データ長:7・ 8bits バリティ:偶数、奇数、無 Ethernet通信:100Mbit/s(100BASE-TX)・ 10Mbit/s(10BASE-T:RJ45)
耐衝撃98m/s2 以上、X、Y、Z各方向 4回(JIS C 0041に準拠)
1台
¥75,980
税込¥83,578
22日以内出荷
関連キーワード