耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型
用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器
規格UL/C-UL
耐用時間(時間)約3000(外気塵埃濃度:0.1mg/m3)
捕集効率(%)比色法65
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場
接点構成1a
規格UL/C-UL、VDE
Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867
アズワン品番65-8068-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V 、 60 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 、 400 V 、 600 V 、 1 、 000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O ( AQV251 ) I/O 絶縁の強化絶縁タイプ: 5 、 000 Vrms 可能
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.75
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.25
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)200
最小負荷電圧(V)160
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
関連キーワード