カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ナイキ(32)
  • R&G RACING PRODUCTS(8)
  • SMC(7)
  • コクヨ(7)
  • カリテス(7)
  • PROST's(7)
  • SPARKFUN(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 住実(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • CKD(4)
  • UNION(ユニオン)(4)
  • 日本オイルポンプ(3)
  • イトーキ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • YKK AP(3)
  • マジッククロス8(3)
  • 岩崎電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnp」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2223形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
  • フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
  • 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2266形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フルカラー埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2240形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2258長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2215形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2339ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
  • フルカラー埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ホーム用高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ミルキーホワイト
  • フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切
  • F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • 埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2321ミルキーホワイト質量(g)89タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
  • F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • フルカラー埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    1つのプレートに2個の片切スイッチを搭載したダブルスイッチ。照明や換気扇などそれぞれ独立して操作できます。プレート付きでそのまま施工可能。フルカラーシリーズで意匠を統一できます。
    寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)76シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
  • フルカラー埋込コンセント(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント(モダンプレート付き)

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。1口の差込口を備える。プレート付きでパナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。
    寸法(mm)180×90×30ミルキーホワイト質量(g)50シリーズフルカラー定格15A/125Vコンセント個数1
  • フルカラー埋込トリプルコンセント(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込トリプルコンセント(モダンプレート付き)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コンセントを3口搭載した埋込タイプのトリプルコンセント。複数の電気製品を同時に使用可能。フルカラーシリーズで揃えることで意匠を統一できます。
    寸法(mm)180×90×24ミルキーホワイト質量(g)97シリーズフルカラー定格15A/125Vコンセント個数3
  • フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    フルカラーシリーズ埋込ダブルスイッチB(片切)、ほたる機能付きで暗闇でもスイッチの場所が確認しやすくなっています。
    寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)110シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ数2
  • フルカラー埋込ダブルコンセント(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント(モダンプレート付き)

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。2口の差込口を備える。パナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。
    寸法(mm)120×70×22.8ミルキーホワイト質量(g)約90シリーズフルカラー定格15A・125Vコンセント個数2
  • フルカラー埋込アースターミナル付きダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込アースターミナル付きダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    フルカラーシリーズ埋込アースターミナル付きダブルコンセント。一般住宅の洗面所・トイレ・キッチン・エアコン周辺などで多く使われるアース端子付きコンセントで安全性向上に適しています。
    寸法(mm)180×90×23ミルキーホワイト質量(g)99シリーズフルカラー定格15A・125Vコンセント個数2アース端子あり
  • フルカラー埋込スイッチB(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチB(モダンプレート付き)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    照明のON/OFF用片切スイッチです。モダンプレート付きなので別途プレートを手配する必要がありません。既存のフルカラーシリーズと意匠を統一できます。
    寸法(mm)180×90×33(個装サイズ)ミルキーホワイト質量(g)51シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
  • ミニハロゲン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニハロゲン電球

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなど幅広くご使用いただけます。
    寸法(mm)径11×長さ67、光中心距離:49質量(g)10消費電力(W)85口金E11全光束(Lm)1600定格寿命(時間)2000色温度(K)2850