曜日別特売

フルカラー埋込トリプルコンセント(モダンプレート付き)

フルカラー埋込トリプルコンセント(モダンプレート付き) - Panasonic(パナソニック)

コンセントを3口搭載した埋込タイプのトリプルコンセント。複数の電気製品を同時に使用可能。フルカラーシリーズで揃えることで意匠を統一できます。

寸法(mm)
180×90×24
色
ミルキーホワイト
質量(g)
97
シリーズ
フルカラー
定格
15A/125V
コンセント個数
3
内容量
1箱(5個)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82012151WNP1503MWP05
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする