Panasonic(パナソニック)
ミニハロゲン電球
商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなど幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)
径11×長さ67、光中心距離:49
質量(g)
10
消費電力(W)
85
口金
E11
全光束(Lm)
1600
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2850
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511725
JD100V85WNPE
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください