曜日別特売

フルカラー埋込コンセント(モダンプレート付き)

フルカラー埋込コンセント(モダンプレート付き) - Panasonic(パナソニック)

家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。1口の差込口を備える。プレート付きでパナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。

寸法(mm)
180×90×30
色
ミルキーホワイト
質量(g)
50
シリーズ
フルカラー
定格
15A/125V
コンセント個数
1
内容量
1箱(5個)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82012178WNP1001MWP05
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする