カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
- 建材・エクステリア(16)
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](45)
- ARC[介護用品](31)
- CF POSH(57)
- climbing(クライミング)(39)
- GVS(29)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](31)
- New-Era(ニューエラー)(59)
- NORGREN(42)
- SMC(33)
- アズワン(16)
- エネックス(22)
- クリアー光学(31)
- サンドビック(39)
- ノーブランド(31)
- 三菱マテリアル(111)
- 三菱電機(46)
- 富士通(15)
- 日本製線(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(16)
「wuc」の検索結果
特価
関連キーワード

LED誘導灯C級片面直付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯C級両面直付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯C級壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個欠品中種別キャップ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
LED誘導灯C級用LEDランプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質ランプホルダー:ポリカーボネート質量(kg)器具:0.03品番LEDカセット式ランプ FK92112定格寿命(時間)60000入数(個)1適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級片面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
LED誘導灯C級両面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯C級 壁埋込長時間
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92112,FK92222、表示板:別売質量(kg)0.9(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック付型式認可番号1AL111-3789,1AS111-3781寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146電池FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.025光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
誘導灯C級両面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:同梱ランプ:仕様、取付ボックス:JK21719K (別売)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿質量(kg)1.1(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.4W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、リモコン自己点検機能付型式認可番号1AS221-3782寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146LED内蔵入力電流(A)0.03光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
通路表示板 両C級 天井埋込両面
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581台3日以内出荷通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C
誘導灯C級片面天井埋込長時間 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92112、表示板:別売質量(kg)0.9(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付型式認可番号1AS111-3783寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146電池FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.025光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
誘導灯C級両面天井埋込長時間 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92112×2本、表示板:別売質量(kg)1.1(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.4W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付型式認可番号1AS221-3784寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146LED内蔵入力電流(A)0.03光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
ウスイータ階段踏板踊り場用CY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1枚ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット廻り部用CY
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581箱(3枚)7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)9色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用CT
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット5段用CT
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用CY
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板踊り場用CT
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1枚ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット廻り部用CT
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581箱(3枚)7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)9色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用CY
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用CT
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット5段用CY
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材2段廻り用CT
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材3段廻り用CY
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色チェリー柄グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら