曜日別特売

誘導灯C級両面天井埋込長時間 みるだけ

誘導灯C級両面天井埋込長時間 みるだけ - Panasonic(パナソニック)誘導灯C級両面天井埋込長時間 みるだけ - Panasonic(パナソニック)
仕様
同梱ランプ:FK92112×2本、表示板:別売
質量(kg)
1.1(本体・表示板)
定格電圧
AC100V
消費電力
1.4W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付
型式認可番号
1AS221-3784
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
108×190×146
LED
内蔵
入力電流(A)
0.03
光度(cd)
表示面:20以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
90×172
枠
樹脂(ホワイト)
埋込高(mm)
97
内容量
1台
関連資料:(0.27MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288198NNFA11326 LE1
¥144,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする