誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ
- 仕様
- 同梱ランプ:FK92112,FK92222、表示板:別売
- 質量(kg)
- 0.9(本体・表示板)
- 定格電圧
- AC100V
- 消費電力
- 1.1W
- 交換目安
- ランプ:60000時間
- 機能
- みるだけバッテリーチェック付
- 型式認可番号
- 1AL111-3789,1AS111-3781
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 108×190×146
- 電池
- FK723 2.4V 700mAh
- LED
- 内蔵
- 入力電流(A)
- 0.025
- 光度(cd)
- 表示面:20以上
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池
- リモコン
- FSK90910K (別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴(Φmm)
- 90×172
- 枠
- 樹脂(ホワイト)
- 埋込高(mm)
- 97
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.27MB)
注意
片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
適合表示板にご注意ください。
24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常に点灯しません。
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ














