誘導灯C級片面天井埋込長時間 みるだけ
- 仕様
- 同梱ランプ:FK92112、表示板:別売
- 質量(kg)
- 0.9(本体・表示板)
- 定格電圧
- AC100V
- 消費電力
- 1.1W
- 交換目安
- ランプ:60000時間
- 機能
- みるだけバッテリーチェック機能付
- 型式認可番号
- 1AS111-3783
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 108×190×146
- 電池
- FK723 2.4V 700mAh
- LED
- 内蔵
- 入力電流(A)
- 0.025
- 光度(cd)
- 表示面:1.5以上
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池
- リモコン
- FSK90910K (別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴(Φmm)
- 90×172
- 枠
- 樹脂(ホワイト)
- 埋込高(mm)
- 97
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.27MB)
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ














