ブランド: TAKEGAWA(武川)ブランド: Zebra Technologiesすべて解除
レバーグリップ TAKEGAWA(武川) (7件のレビュー) 当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川) (25件のレビュー) 当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種 モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川) (23件のレビュー) 5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
レーザースキャナ Zebra Technologies (2件のレビュー) 当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途 通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川) (11件のレビュー) 当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種 CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra Technologies 当日出荷
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電源電圧 5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 速度 移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取 1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間 (無償)5年間 視野 32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴 IP42 光源(nm) 照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 (電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度 (転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト 最小反射率差:(MRD値)25% 特性 【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離 【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃) 0~+50 読取角度(°) (スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー 640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm) 165×66×99
リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川) (11件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
厚さ(mm) (折り畳み時)100 寸法(mm) 中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180 質量(kg) 3 外寸(mm) (コンテナ)525×365×340 内寸(mm) (コンテナ)485×332×310 静荷重(kg) 20 最大積載段数 5
アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川) (5件のレビュー) 3日以内出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川) 翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途 付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
ハンドヘルドデジタルスキャナ USB Zebra Technologies 当日出荷
小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
インターフェース USB 対応コード バーコード/二次元バーコード
ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川) (15件のレビュー) 当日出荷
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。
TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
色 ブラック コード長さ(mm) 500 主な適合車種 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 当日出荷 から 3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
折り畳みコンテナ20L TAKEGAWA(武川) 3日以内出荷
厚さ(mm) (折り畳み時)90 寸法(mm) 中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146 質量(kg) 1.5 外寸(mm) (コンテナ)357×255×284 内寸(mm) (コンテナ)322×225×255 静荷重(kg) 20 最大積載段数 5
ハイフローフューエルコック TAKEGAWA(武川) (1件のレビュー) 当日出荷
ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック
に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。
LI4278ワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra Technologies 当日出荷
LI4278-USBRは高性能リニアイメージャ搭載により0.076mmの高分解能と最大6mの読取距離、
毎秒547スキャンの高速読取を実現したワイヤレスCCDバーコードリーダーセットUSBモデルです。
Bluetoothの通信距離約90m、落下1.8mの優れた落下耐久性を誇り、POSシステムを初め、物流システム、製造システムなど幅広い用途に使用できます。
通信エリアは見通し距離約100mのBluetooth V2.1+EDR。
携帯電話やスマートフォンに表示したバーコードの読取可能。
0.076mmの高分解能によりプリント基板などに貼ってある極小のバーコードの読み取りが可能。
大きなサイズのバーコードは最大6m離れた先からの読み取りが可能。
547スキャン/秒の高速スキャンにより、高速読取を実現。
約72時間、57,000回の読み取りが可能。
1.5mから落下100回の耐久性試験をクリア。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS) セット内容 スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル 角度(°) (スキャン)水平35、(ピッチ)±65、(スキュー)±65 速度 547スキャン/秒 保証期間 (無償)3年間 光源(nm) 617(可視光LED) 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 【電気】Electrical Safety C22.2 No.60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、LED クラス1、【EMI/RFI】FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、IEC 60601-1-2、Japan VCCI 動作時間 72時間、または57000スキャン 強度 (耐落下衝撃性能)1.8mの高さからコンクリートへ落下後、正常動作、1.5mの高さから100回以上の落下後、正常動作 コントラスト MRI15% 特性 【外乱光】最大108000Lux、【耐移動性】63.5cm/秒 無線 Bluetooth Class 1、V2.1+EDR 通信距離(m) クレードルから見通し約100 動作温度範囲(℃) 0~50 使用湿度範囲(%RH) 5~85(非結露)