カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンダこてSB型タイプ替コテ先
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。種別SB型
屋内用捕虫器
SURE(石崎電機製作所)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に有効面積(m2)60~120消費電力(W)56仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
ローラー式ビニレット(ビニール接着用)
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スチームアイロン
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング付属品給水カップ材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト質量(kg)0.7(電源コード含む)定格AC100V/1000Wコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118安全装置温度ヒューズ(240℃)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー 白
SURE(石崎電機製作所)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
プラジェット用R型スタンド
SURE(石崎電機製作所)¥799税込¥8791個当日出荷プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
卓上シーラーカッター付用カッター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)
SURE(石崎電機製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷収縮チューブ用(スプーンノズル)種別スプーンノズル適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコントローラー
SURE(石崎電機製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
卓上シーラー溶断用
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚色白加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
はんだ槽
SURE(石崎電機製作所)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
ステーション式発泡カッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩ビなどの溶着用ローラーです。用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。種別シリコンゴムローラー全長(mm)152ローラー(W×Φmm)40×32適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304質量(g)130備考サプライ品RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)
SURE(石崎電機製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長尺シート用(平形ノズル)種別平型ノズル適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップロープカッター
SURE(石崎電機製作所)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
デスクトップロープカッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱付属品替刃3枚(1枚本体取付済)質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分