絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
243件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    交換用ヒーター400W
    適合機種PJ-216A 100V-400Wアズワン品番61-3774-90
  • プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    交換用ヒーター650W
    適合機種PJ-216A 100V-650Wアズワン品番61-3774-89
  • 交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0505-37松吉医科器械コード24-4524-11
  • 交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター線

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    松吉医科器械コード24-4524-10
  • スタンドシーラー(両面) SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー(両面)

    SURE(石崎電機製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
    質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00
  • 無鉛はんだ SURE(石崎電機製作所)

    無鉛はんだ

    SURE(石崎電機製作所)
    6,798税込7,478
    1巻
    7日以内出荷
    非腐食性弱活性化フラックス(RMA)を使用しています。 洗浄が不要です。
  • スタンドシーラー用重量物用テーブル SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー用重量物用テーブル

    SURE(石崎電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    耐荷重(kg)20以下型番NPJ-20Wアズワン品番1-5285-31
  • はんだこて交換用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこて交換用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番858-7527質量(g)15使用できるこて部SGX-110G
  • プラジェット (アタッチメント付) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (アタッチメント付)

    SURE(石崎電機製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取器用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ハンダ吸取器用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合DS-520質量(g)13
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
  • PJ-218A用フィルター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-218A用フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
    用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2541材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.3径(Φmm)54
  • PJ-215A/216A/230用フィルター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-215A/216A/230用フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
    用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2540材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.4径(Φmm)54
  • 電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様 SURE(石崎電機製作所)

    電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様

    SURE(石崎電機製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電撃殺虫器 屋外用 SURE(石崎電機製作所)

    電撃殺虫器 屋外用

    SURE(石崎電機製作所)
    209,800税込230,780
    1個
    50日以内出荷
    近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
    用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストアトラスコ品番516-1304質量(kg)23.5取付高(mm)3500以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680有効面積(m2)200~400定格二次電圧(V)7000使用ランプ30WFL30BL×2アズワン品番65-0505-55
  • 殺虫器 取付金具 SURE(石崎電機製作所)

    殺虫器 取付金具

    SURE(石崎電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
  • 熱風集中ノズル SURE(石崎電機製作所)

    熱風集中ノズル

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番805-2491適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番473-6931アズワン品番65-0505-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950W SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950W

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番805-2485RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-216A-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-2536アズワン品番65-0505-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS-120用ノズル SURE(石崎電機製作所)

    DS-120用ノズル

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    DS-120用ノズル
    トラスコ品番805-2460適合機種DS-120質量(g)8
  • こてスタンド用パーツ SURE(石崎電機製作所)

    こてスタンド用パーツ

    SURE(石崎電機製作所)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    こてスタンドKD-6用のスポンジです。
    トラスコ品番805-2554材質スポンジ寸法(mm)50×67質量(g)2.2
  • NS-50用ヘラ SURE(石崎電機製作所)

    NS-50用ヘラ

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    NS-50の交換用ローラーです。
    用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください適合【シーラー】NS-50トラスコ品番805-2534材質黄銅厚さ(mm)4寸法(mm)【使用面】3質量(g)9.5寸法(Φmm)21
  • NS-30用ヘラ SURE(石崎電機製作所)

    NS-30用ヘラ

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番805-2556材質鋼板質量(g)23
  • ビニレットNS-50用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ビニレットNS-50用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番805-2466RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSSシリーズI型/J型タイプ替こて先 SURE(石崎電機製作所)

    SSSシリーズI型/J型タイプ替こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
    種別I型/J型
  • 熱風加工機 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • ハンダ吸取器 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダ吸取器

    SURE(石崎電機製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
    トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)設定温度(℃)380~420 (連続可変)到達真空度(mHg)650コデ先(穴径)(Φmm)1最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    据置きタイプの溶接専用機
    付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
  • 小型真空包装機NL-281V-10シリーズ用オプション品 SURE(石崎電機製作所)

    小型真空包装機NL-281V-10シリーズ用オプション品

    SURE(石崎電機製作所)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    対応機種NL-281V-10、NL-280V-10、NL-280V-10A
  • 高温カッター替え刃 SG-20/30用 SURE(石崎電機製作所)

    高温カッター替え刃 SG-20/30用

    SURE(石崎電機製作所)
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    マルチカッターセット用アタッチメント
    適合機種SG-20、SG-30アズワン品番65-0505-56
  • スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー NLシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    139,800税込153,780
    1袋
    90日以内出荷から92日以内出荷
    両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
    材質【ヒーター部】ニクロム質量(kg)25.5電源コード(m)1.8加熱方式瞬間通電接着部の温度(℃)250シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)
  • スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー NLシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    169,800税込186,780
    1箱
    8日以内出荷
    ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
    質量(kg)20.3タイプ上下熱板式電源(V)AC100消費電力(W)300温度範囲(℃)【接着部】室温~200本体寸法(mm)350×280×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)290シール幅(mm)10加熱方式両面ヒートアズワン品番65-0505-33
  • 圧着シリコンゴム 補修部品 SURE(石崎電機製作所)

    圧着シリコンゴム 補修部品

    SURE(石崎電機製作所)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    適合機種NL-101J/102J/103JRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用PTFE NPT-202-JW 1枚 SURE(石崎電機製作所)

    交換用PTFE NPT-202-JW 1枚

    SURE(石崎電機製作所)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。 「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。 冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
    適合交換用PTFE
  • 交換用ヒーター NPH-202-JW 5本 SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター NPH-202-JW 5本

    SURE(石崎電機製作所)
    6,998税込7,698
    1組
    6日以内出荷
    アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。 「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。 冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
    適合交換用ヒーター
  • NL-202JC-10(W)用ヒーター NPH-212-10 5本入 SURE(石崎電機製作所)

    NL-202JC-10(W)用ヒーター NPH-212-10 5本入

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋
    8日以内出荷
  • 交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    対応機種NL-250FH、NL-252FH寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ SURE(石崎電機製作所)

    スポンジ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    はんだこてスタンド用スポンジ
    アズワン品番61-3777-46