絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スチロールカッター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
マルチカッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台欠品中刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
ステーション式発泡カッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
デスクトップロープカッター
SURE(石崎電機製作所)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
デスクトップロープカッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱付属品替刃3枚(1枚本体取付済)質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分
高温カッター替え刃 SG-20/30用
SURE(石崎電機製作所)¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷マルチカッターセット用アタッチメント適合機種SG-20、SG-30アズワン品番65-0505-56