チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。
試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様受光部:シリコンフォトセル
測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1個
測定項目低濃度鉄
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5
精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%
分解能1ppb
機能自動電源オフ:10分間の未使用後
測定原理TPTZ 法
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
光源(nm)575(LED)
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1個
RoHS指令(10物質対応)対応
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppm ±測定値の5% @25℃
分解能1ppm
光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査
仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目海水用 低濃度硝酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)
測定方法比色法
電源自動OFF10分間の未使用後
光源(nm)LED /525
測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)
使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
アズワン品番65-1920-37
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm)
付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース
測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)
質量(g)64
電源単4アルカリ電池
測定項目低濃度鉄(全鉄)
精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5%
分解能1ppb
測定原理TPTZ法
使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水-
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度/ベントナイト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
測定原理90°散乱光方式
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU
PC接続RS232、またはUSB
ロギング200データ
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)
付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃
測定原理EDTA比色法
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
測定範囲(ppm)1000~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)5
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
水中の全硬度(CaCO3)を0~750mg/Lの範囲で測定
仕様【受光部】シリコンフォトセル@466nm
セット内容本体、サンプル採取用ガラスセル(ガラスセル用キャップ付)×2、シリンジ(1mL)×2、ドロッパー、指示薬(HI93735IND-0)、HI93735A液(LR)、HI93735A液(MR)、HI93735A液(HR)、HI93735B液、HI93735C×20、収納ケース、取扱説明書(HI96735)、電池 9V×1個
質量(g)360
使用温度範囲(℃)0~50
電源9Vアルカリ電池×1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69
精度【LR(低濃度)】±5mg/L ±測定値の4%、【MR(中濃度)】±7mg/L ±測定値の3%、【HR(高濃度)】±10mg/L ±測定値の2%
測定方式【LR(低濃度)】0~250mg/L、【MR(中濃度)】200~500mg/L、【HR(高濃度)】400~750mg/L
光源LED
オートパワーオフ10分間の未使用後
検出単位1mg/L(0~100mg/L) ; 5mg/L(100~750mg/L)
防水性日常防水
サービス分類レンタル
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
関連キーワード