絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: イシハシ精工のすべての商品

スパイラルタップ ユニファイねじ・細目
イシハシ精工¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H3
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ
イシハシ精工¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
イシハシ精工¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)
イシハシ精工¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-1119全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M10下穴径(Φmm)9.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5精度表記H2
スパイラルタップ ウイットねじ
イシハシ精工¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
パック入 ジェットタップ 3本入り
イシハシ精工¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷から6日以内出荷1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番500-3466材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
イシハシ精工¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
左ねじハンドタップ ウィットねじ
イシハシ精工¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
”六角軸コバルト正宗ドリル”
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。用途被削材:ステンレス。トラスコ品番124-8975刃径(mm)4.3
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7386材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781本当日出荷一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7384材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7385材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7382材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付き材質合金工具鋼(SKS2)外径(mm)50加工ねじユニファイねじ
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径
イシハシ精工¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番125-0510材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1/4山数20外径(mm)25加工ねじユニファイねじ
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
イシハシ精工¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番752-3297材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1山数8外径(mm)50加工ねじウィットねじ
パック入 ハンド先タップ
イシハシ精工¥859~税込¥945~1本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端先食付き部の山数9山食付先端:9山
パック入 ハンド上タップ
イシハシ精工¥859税込¥9451本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端上食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥3,998~税込¥4,398~1組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
パック入 ハンド上タップ
イシハシ精工¥859~税込¥945~1本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端上食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端先下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-3691材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥3,798税込¥4,1781組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組トラスコ品番503-4027材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先・中・上下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
パック入 ロングジェットタップ L=150
イシハシ精工¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0686材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
パック入 ロングジェットタップ L=100
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
TINSKHジェットタップ
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番508-9298材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M6下穴径(Φmm)5.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
”ジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6667材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8