絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
302件中 281302
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングガスタップ (PF) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PF)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PF
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ 先 イシハシ精工

    ハンドタップ 先

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類UNF
  • ガスタップ (PT) イシハシ精工

    ガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • ガスタップ (PS) イシハシ精工

    ガスタップ (PS)

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PS
  • ガスタップ (PF) イシハシ精工

    ガスタップ (PF)

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PF精度JIS2級
  • ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=150)

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNF精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工
    769税込846
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    739税込813
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNF精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじねじの種類UNF精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじねじの種類UNC精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工
    789税込868
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸正宗ドリルセット イシハシ精工

    六角軸正宗ドリルセット

    イシハシ精工
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル セット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用 中タップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    18,980税込20,878
    1セット(26本)
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼。トラスコ品番302-2617材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)質量(kg)0.89
  • ジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工

    ジェット・スパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    31,980税込35,178
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番333-1229セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ質量(g)880
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    有効径が標準より0.3mm太くなっています。
    用途溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級+0.3表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記0.3
  • J形 スパイラルタップ イシハシ精工

    J形 スパイラルタップ

    イシハシ精工
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
  • J形 ジェットタップ イシハシ精工

    J形 ジェットタップ

    イシハシ精工
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ジェットタップドリルセット イシハシ精工

    ジェットタップドリルセット

    イシハシ精工
    30,980税込34,078
    1セット(21本)
    5日以内出荷
    仕様スチールケース入りセット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ