絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: イシハシ精工のすべての商品

ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目
イシハシ精工¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目
イシハシ精工¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目
イシハシ精工¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ
イシハシ精工¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2644全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H2
ステンレス用スパイラルタップ メートルねじ
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2625全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H1
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目
イシハシ精工¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H3
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ
イシハシ精工¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
イシハシ精工¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)
イシハシ精工¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-1119全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M10下穴径(Φmm)9.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5精度表記H2
スパイラルタップ ウイットねじ
イシハシ精工¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
パック入 ジェットタップ 3本入り
イシハシ精工¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷から6日以内出荷1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番500-3466材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
イシハシ精工¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ ウィットねじ
イシハシ精工¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
”六角軸コバルト正宗ドリル”
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。用途被削材:ステンレス。トラスコ品番124-8975刃径(mm)4.3
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7386材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781本当日出荷一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7384材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7385材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7382材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付き材質合金工具鋼(SKS2)外径(mm)50加工ねじユニファイねじ
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径
イシハシ精工¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番125-0510材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1/4山数20外径(mm)25加工ねじユニファイねじ
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
イシハシ精工¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番752-3297材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1山数8外径(mm)50加工ねじウィットねじ
パック入 ハンド先タップ
イシハシ精工¥859~税込¥945~1本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端先食付き部の山数9山食付先端:9山
パック入 ハンド上タップ
イシハシ精工¥859税込¥9451本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端上食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥3,998~税込¥4,398~1組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
パック入 ハンド上タップ
イシハシ精工¥859~税込¥945~1本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端上食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端先下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-3691材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥3,798税込¥4,1781組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組トラスコ品番503-4027材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先・中・上下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4