絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: イシハシ精工のすべての商品

ジェットタップ・スパイラルタップセット
イシハシ精工¥26,980税込¥29,6781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。用途通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番244-0901アズワン品番65-2022-97RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップセット
イシハシ精工¥26,980税込¥29,6781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番244-0900セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ中・上セット(SKH)
イシハシ精工¥21,980税込¥24,1781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。トラスコ品番244-0898アズワン品番65-2016-67RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ中・上セット(SKS2)
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。トラスコ品番244-0897セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップセット(ユニファイねじ用)
イシハシ精工¥2,598税込¥2,8581セット(3本)当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。トラスコ品番507-3651アズワン品番65-2072-57RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセット(メートルねじ用)
イシハシ精工¥1,998~税込¥2,198~1セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド上タップ
イシハシ精工¥659~税込¥725~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金RoHS指令(10物質対応)対応
TINコーティング コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(13本)ほか5日以内出荷材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット4日以内出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7528セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)921
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥7,498~税込¥8,248~1セット(5本)ほか5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質高速度鋼(HSS)
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工¥9,198~税込¥10,118~1セット(5本)ほか5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
ジェットタップ
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。用途通り穴専用材質SKH被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイ細目
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥899~税込¥989~1本当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。材質高速度鋼(HSS)被削材一般鋼からステンレスシャンク径(Φmm)6.35
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm
イシハシ精工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。用途被削材:一般鋼からステンレスまでトラスコ品番500-1951材質高速度鋼(HSS)質量(g)22刃長(mm)54シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4.3
中タップ ツインパック
イシハシ精工(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から3日以内出荷この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5
パック入 TA スポットカッター
イシハシ精工¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から7日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
エクストラ正宗ドリル セット
イシハシ精工¥289,800税込¥318,7801セット5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。仕様スチールケース入トラスコ品番502-1570セット内容2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本材質高速度鋼(HSS)質量(kg)7被削材一般鋼からステンレスまで幅広く対応先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
アイエスオイル Lタイプ
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781缶(18L)7日以内出荷トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TiNコーティングコバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ねじの種類M
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)
イシハシ精工¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)ほか5日以内出荷TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク