特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
301件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パック入 ロングジェットタップ L=150 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=150

    イシハシ精工
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0686材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
  • パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=100

    イシハシ精工
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番508-9298材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M6下穴径(Φmm)5.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
  • ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6667材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
  • パック入 ハンド先タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド先タップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
    用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3464材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M9先端下穴径(Φmm)7.8ねじ長さ(mm)30食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
    用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3481材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M9先端下穴径(Φmm)7.8ねじ長さ(mm)30食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
  • ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=200

    イシハシ精工
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
  • ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=150

    イシハシ精工
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • ロングスパイラルタップ L=100 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=100

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.6精度JIS2級+0.6
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.6精度JIS2級+0.6
  • TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工

    TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
    用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • タップレンチ#8 イシハシ精工

    タップレンチ#8

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    太径のタップやリーマーに使用できます。
    用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2634全長(mm)900ビット軸対辺(mm)適合:6.5~26.0適合タップM14~M40
  • タップレンチ#7-1/2 イシハシ精工

    タップレンチ#7-1/2

    イシハシ精工
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    太径のタップやリーマーに使用できます。
    用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2638全長(mm)770ビット軸対辺(mm)適合:6.0~23.0適合タップM12~M36
  • ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工

    ストレートドリル ネジ下穴セット

    イシハシ精工
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 13型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型 9本組セット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6091セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 10型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 10型 9本組セット

    イシハシ精工
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6093セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • タップ・ドリルワンパック W イシハシ精工

    タップ・ドリルワンパック W

    イシハシ精工
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
    用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
  • 自動車整備用ねじ切り工具セット イシハシ精工

    自動車整備用ねじ切り工具セット

    イシハシ精工
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
    用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5483セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
  • 自動車整備用ねじ切り工具セット イシハシ精工

    自動車整備用ねじ切り工具セット

    イシハシ精工
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
    用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
  • 左ねじSKSハンドタップセット イシハシ精工

    左ねじSKSハンドタップセット

    イシハシ精工
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    左ねじ用のスチールケース入タップセットです。
    用途メネジの 作製・さらえ・メンテナンストラスコ品番695-7537セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級
  • SKSハンドタップセット ウイットねじ イシハシ精工

    SKSハンドタップセット ウイットねじ

    イシハシ精工
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    ウイットねじ規格のSKSハンドタップセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5493セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W ハンドタップ SKSハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級相当精度表記JIS級
  • SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工

    SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
  • SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工

    SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5492セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
  • ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工

    ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入り

    イシハシ精工
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5367セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
  • スパイラルタップセット ユニファイねじ イシハシ精工

    スパイラルタップセット ユニファイねじ

    イシハシ精工
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷
    ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5484セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級
  • ハンド中タップ・スパイラルタップセット イシハシ精工

    ハンド中タップ・スパイラルタップセット

    イシハシ精工
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5495セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
  • SKSハンド中タップセット ユニファイねじ イシハシ精工

    SKSハンド中タップセット ユニファイねじ

    イシハシ精工
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5491セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
  • HSSハンド中タップセット ユニファイねじ イシハシ精工

    HSSハンド中タップセット ユニファイねじ

    イシハシ精工
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5489セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級
  • スパイラルタップセット ウイットねじ イシハシ精工

    スパイラルタップセット ウイットねじ

    イシハシ精工
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷
    ウイットねじ規格のスパイラルタップセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5496セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W スパイラルタップ 各2本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級相当精度表記JIS級
  • TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    91,980税込101,178
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
  • 電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工

    電設工事用ハンド中タップドリルセット

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
  • TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
  • SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工

    SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り

    イシハシ精工
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • 電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    タップのねじ部が長いので使いやすいです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5490セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)材質HSS(高速度工具鋼)表面処理ホモ処理入数(本)セット:26
  • タップレンチ #7(M10~M24) イシハシ精工

    タップレンチ #7(M10~M24)

    イシハシ精工
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    手回し用タップハンドルです。
    用途タップ立て用。トラスコ品番125-0537
  • TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
  • 左ねじ丸ダイス ウィットねじ イシハシ精工

    左ねじ丸ダイス ウィットねじ

    イシハシ精工
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじ用ダイスです。
    用途ウィットねじ用。