14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6092 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:9
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに トラスコ品番681-6109 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:9
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5368 セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース 材質SKS
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

自動車で良く使用するサイズを厳選。スパイラルタップは切粉が上に排出され、切粉の目詰まりによりタップが折れる心配がなく軽くネジを立てることが可能。保管や持ち運びに便利なケース入り。
サイズM4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M12×1.25、M14×1.5
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5492 セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5482 セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5367 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5495 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5494 セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5487 セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiAlNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷