23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505 アズワン品番65-8067-06
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492 アズワン品番65-8066-84
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3152 アズワン品番65-8054-67
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506 アズワン品番65-8067-09
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9509 アズワン品番65-8067-54
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88 幅(mm)52.5 質量(g)115 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)7.5 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
12,980 税込14,278
40日以内出荷

3 チャネルオーバー接点開 - 閉(左) V<><< ()> 250 V AC-DC 配線オン C 固定 - プラグイン XT2-XT4 。
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投 アズワン品番65-7348-08
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3129 アズワン品番65-8054-19
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503 アズワン品番65-8067-10
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131 アズワン品番65-8054-37
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9507 アズワン品番65-8066-57
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9490 アズワン品番65-8067-26
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR●コード番号:237-3130 アズワン品番65-8054-98
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3151 アズワン品番65-8054-65
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128 アズワン品番65-8054-25
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9504 アズワン品番65-8067-78
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3150 アズワン品番65-8054-40
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷