絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- APEM
- 2ページ目
2ページ目: APEMのすべての商品

Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント
APEM¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント
APEM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント
APEM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント
APEM¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリ装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
APEM¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)30dcスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)4@30Vdcコンタクト定格電圧(V)30/DC
Apem LED表示灯 12mm
APEM¥889税込¥9781個7日以内出荷長さ(mm)28.5寸法(mm)【電球】14取付穴(mm)12定格電流(mA)20電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ
APEM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V On-(On) PCB DP
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 非接触ジョイスティック 2軸
APEM(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °奥行(mm)【パネルから】20スイッチホール効果軸数2機械的寿命5000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+70IP等級IP65ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)40@5Vdcコンタクト定格電圧(V)5
Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ
APEM¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷仕様【極/投の設定】双極単投取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除電源電圧(V)24dc、240ac構成2NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10(c)、8(dc)IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22.7
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65
APEM¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(A)5@250Vac
Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント
APEM¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)30.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
APEM¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷適合EN 62262, IEC 60529, IK06定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)30.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント IP65
APEM¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)16ターミナルタイプタブ
Apem 押しボタンスイッチ 6 A ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) 24 (Dia.)mm IP65
APEM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)12dc,250acスイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)24コンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)250/AC、12/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)24(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ
APEM¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16コンタクト定格電流(A)6@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント
APEM¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色アンバースイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16コンタクト定格電流(A)6@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント
APEM¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)6@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
APEM¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)30コンタクト定格電流(A)6@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 500 mA @ 48 V モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
APEM¥1,498~税込¥1,648~1袋(3個)7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500@48V
Apem 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
APEM¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし適合CSA、UL準拠定格電圧(V)250acスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.2コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)250/ACパネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント IP67
APEM¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)13.6
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤
APEM¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 常時開 IP67
APEM¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質(コンタクト)金めっき銀スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNカットアウト直径(Φmm)12アクチュエータ色青コンタクト定格電流(A)5@28Vdc